ヒサゴ
ヒサゴの 伝票・帳簿・記録帳
ヒサゴの 伝票/領収書
ヒサゴの 請求書
合計請求書 ヨコ 区分タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50組×10冊)
注文コード
52944335
品番
BS619KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
納品書の消費税を合計するだけなので作業効率もUP。
複写枚数
2枚複写
仕様
2枚目に厚紙
寸法(mm)
187×128
タイプ
複写
刷色
青
アズワン品番
65-0469-53
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
B6(182×128)
注意
※掲載事項は改良の為予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52944335
BS619KS
68503770
BS619KS
合計請求書区分単独税率
ヒサゴ
1箱(10冊×50組)
¥
4,898
税込
¥
5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)