ヒサゴ
ヒサゴの 伝票・帳簿・記録帳
ヒサゴの 伝票/領収書
ヒサゴの 請求書
合計請求書 ヨコ インボイスタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組×10冊)
注文コード
52944344
品番
BS619TS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
まとめて消費税が計算できるインボイスタイプ。
複写枚数
2枚複写
用途
納品書は税抜きで、合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に
仕様
2枚目に厚紙
寸法(mm)
187×128
タイプ
複写
刷色
青
アズワン品番
65-0469-52
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
B6(182×128)
注意
※掲載事項は改良の為予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。