※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード52944633 品番PT062525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。

用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52944633 PT062525 58385033 PT062525 プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ) エアロフレックス プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ) エアロフレックス 1巻 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする