エアロボンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 52944703 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。

特性防水・耐水 用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-02
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

配管の断熱材に使用。エアロフレックスシートを留めるには今までビニールテープでやってましたが、めっちゃ綺麗に仕上がりました。

対象商品:
52944703
2021-02-18
用途:
エアロフレックス(発泡ゴム断熱材)を使って配管断熱施工に使用
Utuwa project 様 (建設業・工事業)

厚さ10mmのエアロフレックスを配管の外周と同径の長さ(幅)に切り、接合予定部分2面にエアロボンドを薄くのばしオープンタイム5分の後接合、期待以上の強度で接着でき満足です。接着部分に重ねてテーピングが必要かと考えていましたが、全く剥がれの心配はなく、テービングは不要でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする