- エアロボンド エアロフレックス 52944728

エアロボンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1000mL)
内容量1本(1000mL)注文コード52944728品番-
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。

用途
エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤
特性防水・耐水付属品ハケ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-02
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

配管の断熱材に使用。エアロフレックスシートを留めるには今までビニールテープでやってましたが、めっちゃ綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 52944703
2021-02-18
用途: エアロフレックス(発泡ゴム断熱材)を使って配管断熱施工に使用
Utuwa project建設業・工事業

厚さ10mmのエアロフレックスを配管の外周と同径の長さ(幅)に切り、接合予定部分2面にエアロボンドを薄くのばしオープンタイム5分の後接合、期待以上の強度で接着でき満足です。接着部分に重ねてテーピングが必要かと考えていましたが、全く剥がれの心配はなく、テービングは不要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする