曜日別特売
IG-340 グロスチェッカ(光沢計) HORIBA 52944859

グロスチェッカ(光沢計)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード52944859品番IG-340
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン
片手で操作しやすいようなボタン配置
1ボタン1機能で直感的な操作を実現
平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能
ひと目でわかる大型液晶を採用
防塵・防滴構造IP42に適合
記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能

測定範囲0.0~100.0表示範囲0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)材質【受光部】シリコンフォトダイオード寸法(mm)【測定部】6×12の楕円形電源単3系電池(公称1.5V以下)×2本角度(°)【入射角・受光角】60分解能0.1光源LED(波長880nm)データ出力メモリーデータの一括出力(対象OS;Windows10)波長(nm)880繰返し性±0.5(フルスケールの±0.5%±1digit)データメモリ測定値100点、平均値200点、記録日時使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度35~85%(結露のない場所)防塵・防滴保護等級IP42適合オートパワーオフあり(10分間無操作の場合)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする