測定範囲0.0~100.0表示範囲0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)材質【受光部】シリコンフォトダイオード寸法(mm)【測定部】6×12の楕円形電源単3系電池(公称1.5V以下)×2本角度(°)【入射角・受光角】60分解能0.1光源LED(波長880nm)データ出力メモリーデータの一括出力(対象OS;Windows10)波長(nm)880繰返し性±0.5(フルスケールの±0.5%±1digit)データメモリ測定値100点、平均値200点、記録日時使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度35~85%(結露のない場所)防塵・防滴保護等級IP42適合オートパワーオフあり(10分間無操作の場合)校正証明書付き