画像準備中

木製家具EJシリーズ サイドキャビネット

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52945613 品番EJ-046SC-B3 MH
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製役員用家具「EJシリーズ」サイドキャビネット。引出内部は丈夫なスチール製。同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。オールロック機能、転倒防止コロ付。キャスターはストッパー2個付。

グリーン購入法適合 付属品仕切り板S2枚、L1枚、ペントレー 材質【本体】鋼板(樹脂焼付塗装)、【エッジ】ABS、【引出】鋼板(樹脂焼付塗装)、【取手】アルミダイキャスト、【キャスター】ナイロン、【芯材】パーティクルボード・MDF 質量(kg)26.9 マホガニー 最大積載量(kg)天板:30、上・中段:10、下段:20 材質(天板)メラミン樹脂化粧板 天板厚さ(mm)24 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】328×442×75、【中段】328×442×114、【下段】317×527×295 外寸法・幅(mm)396 外寸法・高さ(mm)615 シリンダー錠(内筒交換対応)2枚 外寸法・奥行(mm)578 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする