※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH1-N スチームトラップ用消音器 BH-1型 ベン 52947555 BH1-N スチームトラップ用消音器 BH-1型 ベン 52947555

スチームトラップ用消音器 BH-1型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52947555 品番 BH1-N
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。
内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。

寸法B(mm)0.42 寸法L(mm)133 接続口R/Rc 材質本体:SS、消音材:SUS 呼び径(A)15 寸法d1/2 用途スチームトラップ出口側専用 適合流体ドレン(復水) 端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ 適合圧力(MPa)1.6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする