ベン
ベンの 圧力・流量測定
ベンの 流量計
ベンの 水道メーター・オイルメーター
メーターユニット BMU-5型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52947948
品番
BMU5-FC
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合流体
水道水
材質(本体)
青銅鋳物ほか
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
端接続
JIS Rc 3/4ねじ(可動形管端コア内蔵)
耐圧試験圧力(MPa)
1.75
材質(台座)
鋼板