※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
電磁弁 DS-10型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
10
電圧(V)
100
注文コード
52948133
品番
DS10-JH1
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
電圧(V)
100
使用圧力範囲(MPa)
0.4以下
オリフィス径(Φmm)
5.5
材質
要部(SUS・FKM)
質量(kg)
0.55
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
5~50
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
77
保護構造
防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
定格電流(A)
0.19
接続方式
ねじ込み形形
使用流体
水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
B種
寸法G(mm)
12
流体温度(℃)
5~80
起動電流(A)
0.57
取付姿勢
水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体
水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~50
端接続
JIS Rcねじ
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)
50以下
Cv値
0.75
寸法d
43898
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)2.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材