DS10-JH2 電磁弁 DS-10型 ベン 52948176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS10-JH2 電磁弁 DS-10型 ベン 52948176
DS10-JH2 電磁弁 DS-10型 ベン 52948176

電磁弁 DS-10型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)15電圧(V)200注文コード52948176品番DS10-JH2
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2電圧(V)200使用圧力範囲(MPa)0.4以下オリフィス径(Φmm)5.5材質要部(SUS・FKM)質量(kg)0.6材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50寸法L(mm)56寸法H(mm)77保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)200(50/60Hz)定格電流(A)0.1接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種寸法G(mm)14流体温度(℃)5~80起動電流(A)0.29取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下Cv値0.85寸法d1/2耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする