※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの 圧力・流量測定
ベンの 流量計
ベンの 弁・バルブ
定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法n(mm)
1
流量設定範囲(L/min)
30
呼び径(A)
32
注文コード
52949174
品番
FD9N-F030
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法n・流量設定範囲・呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
水道水
材質
【カートリッジ】POM樹脂、EPDM
質量(kg)
1.4
材質(本体)
CAC
形式
定流量弁
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
1-1/4
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
70
呼び径(A)
32
許容差
設定流量±20%以内
流体温度(℃)
5〜40
寸法n(mm)
1
取付姿勢
水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)
0.1〜0.7
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
端接続
JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
流量設定範囲(L/min)
30