※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの 継手・パイプ
ベンの 継手
ベンの 防振継手・伸縮継手
スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52949707
品番
JS5HF-N
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
呼び径(A)
50
伸縮量(許容変位量)(mm)
100(伸び20/縮み80)
使用温度範囲(℃)
220
材質
スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
質量(kg)
10.5
寸法L(mm)
380
寸法D(mm)
120
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続
JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)
1
伸縮量(mm)
100(伸び20/縮み80)
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
荷重(N)
(主アンカに加わる)5200
受圧面積Ae(mm
2
)
2460
摩擦抵抗μ(N)
2700
商品豆知識
配管工事を支える補助部材