※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JS6HF-N スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) ベン 52949899 JS6HF-N スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) ベン 52949899

スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52949899 品番 JS6HF-N
参考基準価格(税別)¥1,412,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。

呼び径(A)250 伸縮量(許容変位量)(mm)200(伸び40/縮み160) 使用温度範囲(℃)220 材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS) 質量(kg)107 種類伸縮管継手 寸法L(mm)740 呼び径(B)10 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(mm)350 接続方式フランジ 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)1 伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 荷重(N)(主アンカに加わる)68000 受圧面積Ae(mm2)54700 摩擦抵抗μ(N)12700

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする