※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの ストレート形ストレーナー
複式ストレーナ 油用 KW-1型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52950319
品番
KW1-G2
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
油専用の複式ストレーナです。
切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
寸法A1(mm)
215
寸法A2(mm)
344
寸法B(mm)
120
寸法H1(mm)
145
寸法H2(mm)
116
寸法L(mm)
190
寸法T(mm)
10
寸法h(mm)
11
寸法l(mm)
150
呼び径(A)
25
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質
本体(FC)、ネット(SUS)
適合流体
油
質量(kg)
18
流体温度(℃)
90以下
適合圧力(MPa)
1.0以下
網目
60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材