※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの ストレート形ストレーナー
複式ストレーナ 油用 KW-1型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52950346
品番
KW1-G2
参考基準価格(税別)
¥359,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
油専用の複式ストレーナです。
切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
寸法A1(mm)
300
寸法A2(mm)
449
寸法B(mm)
150
寸法H1(mm)
200
寸法H2(mm)
165
寸法L(mm)
285
寸法T(mm)
16
寸法h(mm)
15
寸法l(mm)
150
呼び径(A)
50
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質
本体(FC)、ネット(SUS)
適合流体
油
質量(kg)
44
流体温度(℃)
90以下
適合圧力(MPa)
1.0以下
網目
60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材