※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ベンの 空圧用サイレンサ
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52952909
品番
QH2-D
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
72
接続口
Rc
材質
SUS
質量(kg)
0.77
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
0.7以下
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
発音限界温度(℃)
95
寸法d
3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応