曜日別特売
RD32FN-FL 減圧弁 RD-32FN型(1.6MPa、フランジ) ベン 52954029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD32FN-FL 減圧弁 RD-32FN型(1.6MPa、フランジ) ベン 52954029
RD32FN-FL 減圧弁 RD-32FN型(1.6MPa、フランジ) ベン 52954029

減圧弁 RD-32FN型(1.6MPa、フランジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52954029品番RD32FN-FL
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4一次側適合圧力(MPa)1.6以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.3~0.7材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC質量(kg)4.9材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)寸法L(mm)175寸法H(mm)187寸法d(mm)1-1/4寸法A(mm)116寸法G(mm)50ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする