大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52954432 品番 EKMH350VSN472MQ25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
種類電解コンデンサ 寸法L(mm)25 定格電圧(V)DC35 寸法D(Φmm)25.4 静電容量4700μF RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)±20(M) 定格リプル電流(mArms)1.8 動作温度範囲(℃)-40〜+105 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52954405
2021-11-20
用途:
音響機器のメンテナンス
ブレインワークス株式会社 様

30年以上経った古い電子機器のメンテナンスで最も多いのが電解コンデンサーの不良ですが、それらの交換にKMHシリーズを多用しています。低インピーダンスで高温環境に強く、音質に特に癖がないのが信頼できる点です。

1人が参考にしています
対象商品:
52954414
2021-11-20
用途:
バイクパーツ製作
BONSAI MOTORCYCLE 様

安価に手に入って満足しています。このサイトは3500円以上で送料が無料なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする