金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,318〜
¥1,198〜
20年以上前のエアコン室内機の修理に使用しました。エラーコードも出なくなり問題なく使用しています。
例えばシャシー上に取りなどの取り付け金具等欲しいです。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
もっと容量の大きいのが
欲しかった。1000マイクロFくらいのが欲しい。
ご意見ありがとうございました。
耐圧が400WX以上のコンデンサを取扱う店が無くて困っていましたが、信頼のニチコン社製を手に入れることができました。これからも利用させて頂きます。