EKMM3B1VSN101MQ20S 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン 52954466

大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 静電容量100μF 定格電圧(V)DC315 注文コード52954466 品番EKMM3B1VSN101MQ20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
種類電解コンデンサ 寸法L(mm)20 定格電圧(V)DC315 寸法D(Φmm)25.4 静電容量100μF 容量許容差(%)±20(M) 定格リプル電流(mArms)0.56 動作温度範囲(℃)-25〜+105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52954475
2021-08-16
用途:
照明器具の不具合修理
製造業

コンデンサーを取り換えた結果、照明器具の蛍光管のちらつきがなくなり正常になった。

1人が参考にしています
対象商品:
52954475
2020-05-17
用途:
エアコンの修理
有限会社スペース4 様

20年以上前のエアコン室内機の修理に使用しました。エラーコードも出なくなり問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52954475
2018-08-17
用途:
コンデンサ単体では「作業」はしません。機能として平滑、蓄電等に使います。
その他業種

例えばシャシー上に取りなどの取り付け金具等欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
52954475
2019-05-20
用途:
A C3相の整流回路の平滑
関谷製作所 様 (製造業)

もっと容量の大きいのが
欲しかった。1000マイクロFくらいのが欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
52954466
2017-10-15
用途:
機械の電子回路の修理

耐圧が400WX以上のコンデンサを取扱う店が無くて困っていましたが、信頼のニチコン社製を手に入れることができました。これからも利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする