曜日別特売
RD44N-FLPL1 戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン 52955045

RD44N-FLPL1 戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン 52955045
RD44N-FLPL1 戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン 52955045

戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個端接続オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08注文コード52955045品番RD44N-FLPL1
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4端接続オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08【ネームプレート】緑付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする