R410a マニホールドキット R410A用 ホース付き モノタロウ 52955184 R410a マニホールドキット R410A用 ホース付き モノタロウ 52955184 R410a マニホールドキット R410A用 ホース付き モノタロウ 52955184

マニホールドキット R410A用 ホース付き

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52955184 品番R410a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。

使用冷媒R410a 接続口径(inch)5/16フレア 1/2"-20UNF ホース長さ(mm)約914 用途R410a冷媒用 付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース)NBR 外寸(幅W×高さH)(mm)125×235 圧力計(MPa)-0.1〜5.3(高圧側) 連成計(MPa)-0.1〜3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm)80
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52955184 R410a 12008160 - マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ 1セット 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52955184
2023-04-03
用途:
フロンガスの充填・回収等
有限会社セットアップサービス 様 (建設業・工事業)

現在使っているBBKの商品の予備として購入しました。バルブの使用感がかなり違うようですが価格的にも差があり使用上問題がなければ今後も使用したいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
52955184
2021-10-11
用途:
エアコンの設置工事

デジタルのマニホールドも使用していますが、アナログのマニホールドが壊れ、たまたま特価で出ていたので購入しました。デジタルの真空計をポンプ側に取り付けていますので、設置工事ではこれでいいのかなと思っています。
収納に不便な、ちょっと大きすぎる目玉(メーター)が気になります。ケースも使い勝手が悪いようです。
本番前にホースもチェックしておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
52955184
2020-05-01
用途:
メンテナンス、新規設置
オクヤマ 様 (建設業・工事業)

使用して、十分使用出来ました。
全く問題はありませんでした。

対象商品:
52955184
2019-08-01
用途:
エアコン ガス充填
電気・ガス・熱供給・水道業

タスコの物 何年も使っていました
今回モノタロウブランド見つけて
試しに購入してみました
全然、問題なく調子いいです
高いものを長く使うのもいいですが
性能が変わらなければ
シーズン毎に新しいものを使うのも
良いのではないかと思います

4人が参考にしています
対象商品:
52955184
2020-12-28
用途:
エアコン取付に問題なく使用できました

DIYでエアコンの取り付けに挑戦するために購入。レビューにあるようなムシ押しは問題なかったです。ただ、説明書にある画像と本体の形が異なるのが気になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
52955184
2019-08-12
用途:
DIYでエアコン交換時に使用

10年超えのエアコンが冷えなくなり、ガス抜けだろうと思い自分で作業することにしました。業者に頼まなかったのは繁忙期で作業取り掛かりまでに時間が掛かること、以前業者に取替えを頼んだときに初めの取り付け業者がチョンボ(パイプが折れて狭くなっていた)していたことが判明したこと、自宅の残りの5台のエアコンも順繰りに取替え等の対応が必要になってくること、インターネットでは交換手順が詳しく説明されておりポイントを外さなければ十分にDIYできることなどです。そこでモノタロウさんで、試しに道具をそろえてやってみました。他のメーカーのマニホールドに触った経験がなければ、機能的には十分でした。使っているうちにパイプはもう少し柔らかくて、コネクターが締め易いものに変えたくなる気がします。使う頻度、時期がいつになるのかによって、またモノタロウさんにお願いすることになります。ちなみにガス抜けではなく、室外機の故障でした。基盤をあたっても改善しなかったので、使用頻度の関係で中古のエアコンに入れ替えました。順調に稼動しています。

5人が参考にしています
対象商品:
52955184
2019-06-12
用途:
ルームエアコン移設

値段の割に普通に使えた。真空側のゲージがもっと細かくあれば尚良い。

対象商品:
52955184
2018-09-04
用途:
社内エアコンのメンテナンス・取り付け工事
土岐高根製陶 様

特に普通に使用できました。チャージバルブへの接続も問題ありませんでした。ムシの押しも問題なくパージできました。計器の信頼度が心配がありましたが今のところ問題ありません。頻度が多くなるとチャージホースを替えたり計器を替えたり某メジャーのメーカー品でもするのでこのマニホールドがおもちゃでないことを期待しています。あと他の方も記載されていますがホースにバルブのついたバルブ付きのホースなどが一緒で(チャージ部に取り付けできる)入っていたらこの価格なら十分期待できるものになると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする