曜日別特売
RF44N-FL09DL1 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン 52955779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF44N-FL09DL1 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン 52955779
RF44N-FL09DL1 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン 52955779

戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個端接続メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08注文コード52955779品番RF44N-FL09DL1
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4端接続メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08【ネームプレート】緑付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa流量設定範囲(L/min)9、12、15、20、25、30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする