- エアーパッキンロール モノタロウ 52956812 - エアーパッキンロール モノタロウ 52956812 - エアーパッキンロール モノタロウ 52956812 - エアーパッキンロール モノタロウ 52956812

エアーパッキンロール

(365件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード52956812 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気泡入りの緩衝材になります。ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。

材質ポリエチレン 幅(mm)約300 長さ(m)約42 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 用途商品の包装や緩衝材として。
注意
※本製品は梱包物を完全に保護するものではありません。
※ハサミなどでカットする際は手袋などをはめて作業してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばや火の気のあるところでは使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52956812 - 21037363 d36 プチプチ d36 川上産業 プチプチ d36 川上産業 1袋(4本) 5,035 税込5,539 NB相当品
52956812 - 08446173 541S(詰替用) ノンカッターパック 酒井化学工業 ノンカッターパック 酒井化学工業 1巻 1,198 税込1,318 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 365
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52956812
2024-08-21
用途:
緩衝材に!

コロナ禍での在宅勤務時に椅子のクッションにと思い購入したが、一日座ると空気が抜けてしまい企画倒れに終わった。その後そのまま保管していたが、昨年「魔改造の夜」でキックスケーター25m綱渡りに取り組んだ際にゴール時点でマシンを止める緩衝材として、丸めたまま綱に通して使用。とても役立った。

対象商品:
52956812
2024-02-29
用途:
梱包
サービス業

商品梱包の際、プチプチの代わりに使っております。こちらの商品の方が厚みもなくて使い良いかと思います。また金額もリーズナブルで助かります。

対象商品:
69387027
2024-02-07
用途:
丸柱の出荷養生に

φ101.6〜φ114.3のパイプを養生するのに400巾がジャストサイズでした。
これがなくなったので600巾を使っていますが、無駄に幅広で厄介なので復活を希望。

対象商品:
69387027
2023-07-04
用途:
商品発送の梱包
株式会社四谷鬼丸 様

コスパが大変いいです。消耗品ですからありがたいです。
唯一、素材がちょっと滑りがよく無いので当方では100パーセントの
評価はできません。逆に滑りにくい特性が必要な方には良いのではないでしょうか。

対象商品:
69387027
2022-11-04
用途:
発送商品の梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターに行く時間がなくたまたま購入してみましたが、このエアーパッキンは何故か張り付くので梱包時ズレず、梱包しやすい印象です。
格安ですが在庫限りが残念。在庫がある限り購入してみたいと思います。

対象商品:
69387027
2023-01-19
用途:
商品を、畳表で個別梱包するときに、キズ痛みを防ぐために使用。
しきみのながくら 様 (農・林・水産業)

幅が商品梱包にちょうど良かった。カットしやすい。クッション感もよく助かっています。

対象商品:
69387027
2022-10-08
用途:
商品の梱包

とても良い商品です。コスパ最高。この金額で文句言う人はクレーマーですね(笑)薄めの素材なので小さな物を梱包する際に自由度があり重宝しています。廃盤になるのが残念です。再販を期待しています。

対象商品:
69387027
2023-01-15
用途:
梱包用に
その他業種

当方の梱包サイズにちょうど良い幅でお買い得でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする