溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52957108 品番 FM-2202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

驚異的な穴あけスピード
ガイドなしで位置決めOK
ディスクグラインダーに簡単取り付け
水不要で養生いらず、後片付けも楽々

適合被削材種タイル、御影石、瓦等 用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに トラスコ品番788-6080 適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60 有効長(mm)30 軸外径(Φmm)6 取付ネジ径M10
注意
※ご使用の際、ディスクグラインダーの安全カバーは確実に取り付けてください。

商品説明動画

乾式コアナ21
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52957117
2024-04-03
用途:
タイルへの穴あけ
株式会社フカノサッシ 様 (建設業・工事業)

乾式でタイルへの穴あけには今のところこの商品が
一番です。
径が小さい物は少し耐久性が落ちますが。
ディスクグラインダーで使用の為穴あけ場所の制限があるのが
ちょっと難点ですのでこちらのメーカーさんで
インパクトドライバーまたはドリルドライバー用を作って頂けるとありがたいです。

対象商品:
52957092
2021-05-05
用途:
セラミックタイルの穴あけ
株式会社ウォーターワークス 様 (建設業・工事業)

期待以上にタイルの穴あけができた。一つの穴あけが、5、6秒位でした
後は耐久性がもっと良くならないかなぁ!

対象商品:
52957117
2017-09-02
用途:
、機械のメンテナンス

大変使いやすく今後も使って行きたい。値段が手ごろで

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする