MDV-L504 4チューナー&4ダイバシティ方式 DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム KENWOOD 52957668

4チューナー&4ダイバシティ方式 DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52957668 品番MDV-L504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4チューナー&4ダイバシティ方式。
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth内蔵。
DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム。
ハイエンドモデルの機能と装備を受け継ぎながら、さらなる使いやすさをプラス。
さまざまな便利なナビケーション機能を手軽に設定。
先々の分岐点を手軽に確認できるオンルートスクロール搭載。「案内先読みガイド」
目的地までの経路を意のままに設定できる。「マイルートアジャスター」
高精細な録画と安心・安全なドライブのために専用ドライブレコーダー連携対応。
シンプルに、スマートに、さらに進化したGUI。はじめての方にもわかりやすいシンプルナビ。「彩速ナビ」
彩速ナビはトップクラスの高画質と高速レスポンスを追求。
スマートフォンのように地図がサクサク動く。「フリック、タッチ操作」
操作がしやすい多彩な画面表示。文字サイズ/地図色選択・昼夜切り替え。
わかりやすい誘導に加え、さまざまな情報をキャッチする。
「FM多重放送VICS WIDE」に対応!!
お好みの映像や音楽をクルマの中で堪能できる。
地デジ放送がクルマでも楽める。
スマートフォンの地図とナビが連携する。(スマートフォンアプリ「NaviCon」)
ナビゲーションの視認性アップで、快適性と安心・安全が向上。

付属品テレビアンテナ(アンテナエレメント×4・アンテナケーブル×4)、GPSアンテナ、Bluetooth用マイク、電源ケーブル、取扱説明書、ネジ類セット 仕様【ナビゲーション部】追従衛星数:最大16基、VICS:FM多重(内蔵)・光ビーコン対応(別売:パナソニック製「CY-DSR140D」またはデンソー製「DIU-B040」が必要)・VICS WIDE対応【オーディオ部】リアビューカメラ映像入力:専用8Pinコネクタ、VIDEO出力:RCA×1系統【USB I/F部】対応:USB1.1/2.0(High Speed)・ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT、最大供給電流:DC5V=1A【SDカード部】対応:SD/SDHC/SDXC・ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT【DVD/CD部】対応ディスク:8cmCD非対応・DVD-Video/DVD±R/±RW/±R DL/CD-DA/CD-R/-RW/SACD(CD LAYER ONLY)(DVD-R/DVD-RWはVRモードも対応)・リージョンNo.:2・サンプリング周波数:44.1/48/96kHz【Bluetooth】対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP、音声コーディック:SBC/AAC、SCMS-T対応 質量(g)(本体)2330、(GPSアンテナ)85、(地デジアンテナ)約40 使用温度範囲(℃)-10〜60 電源(V)14.4(10.5〜16) 最大出力(W)50×4 ケーブル長(m)(GPSアンテナ)3.5、(地デジアンテナ)4 表示方式透過TN型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)180×182×100、(埋込)178×159×100、(GPSアンテナ)36×33×12.8 定格出力(W)29×4(4Ω,1kHz,10%THD) 対応機種【iPhone/iPod】iPod nano(第7世代)/iPod touch(第5-6世代)/iPhone6sPlus/iPhone6s、iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPhone4s 機能詳細市街地図スケール(10mまで対応)、ランドマーク表示(10〜500m)、開通予定情報、文字サイズ(大/中/小)、ピンポイント住所検索(約3960万件)、訪問宅電話番号検索(約2150万件)、タウンページ電話番号検索(約725万件)、ジャンル検索、郵便番号検索、名称検索、周辺検索、履歴検索、登録地点検索、マップコード検索、ルート検索(5ルート同時)、オートリルート、乗降IC指定、通過点設定(5箇所)、一般道レーン案内、一般道リアル交差点拡大図、新交差点拡大表示、新ここです案内、ハイウェイエントランスガイド(都市高速)、一般道方面看板表示、高速分岐案内、軌跡表示、合流警告案内、踏切警告案内、空港構内案内、VISCWIDE、CDダイレクト録音(別売SDカードへ録音・最大約4倍速録音)、エコガイド、セキュリティーインジケータ、リアビューカメラガイド線調整 光源LEDバックライト方式(照明方式) 駆動方式TFTアクティブマトリクス 対応フォーマット【CD/DVD】音声:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis、【USB】音声:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis・映像:MPEG-4/Video/H.264/MPEG-4/AVC/WMV、【SD】・音声:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis・映像:MPEG-4/Video/H.264/MPEG-4/AVC/WMV 受信周波数【ナビゲーション部】1575.42MHz(C/Aコード)、【地デジ/ワンセグチューナー部】FM:76.0MHz〜99.0MHz(0.1MHz)、AM:522kHz〜1629kHz(9kHz) アンテナ(地デジアンテナ)フィルム型 画面サイズ7V型ワイド、(幅)156.6×(高さ)81.6×(対角)176.6 信号方式NTSC 画素数1152000個、800H×RGP×480V 配列(画素)RGBストライプ配列 受信方式【ナビゲーション部】GPS(+MSAS) & QZSS、【地デジ/ワンセグチューナー部】地上デジタルテレビ放送(日本)(ワンセグ対応) スピーカー部インピーダンス(Ω)4〜8 タッチパネル方式抵抗膜式タッチパネル(表面:グレア処理) 量子化ビット数16/20/24bit(直線) 受信チャンネル(ch)UHF 13〜52 最大消費電流(A)15 アンテナ方式マイクロストリップ平面アンテナ エレメント(mm)117.5×86
注意
※本機にUSB経由でiPod / iPhoneを接続するときは、別売のiPod接続ケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする