呼び径(A)20呼び径(B)3/4端接続【入口】オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.20色【ネームプレート】青付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)伸縮量(mm)最大面間より縮み12二次側圧力(MPa)【設定】0.20耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75