※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
32
注文コード
52957863
品番
RP10-C1
参考基準価格(税別)
¥459,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
一次側適合圧力(MPa)
3
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.03~0.8
質量(kg)
17
材質(本体)
SCPH
種類
鋳鋼製
キャップ色
緑
流体温度(℃)
250以下
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.5
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 30K RFフランジ
材質(ピストン・シリンダー)
SUS
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材