AG402-VR1 透明素子フィルムアンテナセット Elut 52957914

透明素子フィルムアンテナセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52957914 品番AG402-VR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

視界を妨げないアンテナ!透明素子フィルムアンテナセット!
メッシュ加工のアンテナパターンを透明フィルム上に形成し、車載用地デジ受信アンテナエレメントとして採用。
メッシュを構成する1本はわずか6ミクロン。肉眼では認識できないその透過率は90%を実現。
メッシュ状のアンテナパターンは光は透過しますが、電波は透過しないという性質があります。
これによりメッシュ状の素子幅を5mm確保することで実効的体積を拡大し、受信感度を上げることに成功しています。

付属品右側フィルムアンテナ×1、左側フィルムアンテナ×1、アンテナコード4m×2、コードクランバー×1、保証書付取扱説明書×1 質量(g)38(アンテナ1本につき) 電源(V)DC8 ケーブル長(m)約4 対応機種AG402-VR1(パナソニック(Strada)、富士通テン(ECLIPSE)、トヨタ純正などに対応)フルセグ2チューナーに対応(4チューナーには2セット必要) 消費電流(mA)37以下(×2) 出力インピーダンス(Ω)50 周波数範囲(MHz)470〜770 設置場所フロントガラス 利得(dB)アンプ:12以上(470MHz) 受信チャンネル(ch)UHF(地上デジタル放送)13〜26
注意
※お選びの際は、ご使用機器のコネクタ形状を十分にご確認ください。
※取付と配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、専門の取付業者に依頼することをお勧めします。
※チューナーのアンテナINから8Vの電圧が出ていないチューナーには使用できません。電圧が出ているか十分に確認してからお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする