TH(大宝ダイヤモンド工業)
スーパマルチリムタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
105
注文コード
52958806
品番
マルチ105(替刃)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ付ロングセラー品
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2.2
幅(mm)
7