スーパマルチリムタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)125注文コード52958815品番マルチ125(F付)M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フランジ付ロングセラー品

外径(Φmm)125軸径(Φmm)10穴径(Φmm)20厚さ(mm)2.2幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする