- 避難ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 52959375 - 避難ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 52959375

避難ステッカー150×400(2色タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52959375 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。 取付方式ステッカー 材質ポリエステルPET 用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。 下地:イエロー 文字:黒と赤 仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工) 寸法(高さH×幅W)(mm)150×400 裏面粘着テープ付
注意
※隔板のゴミやほこりを綺麗に拭き取ってから貼り付してください。表面の粗いボードの場合、剥がれることがありますので注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52959375
2023-01-24
用途:
マンションの改装工事
木村建装 様 (建設業・工事業)

近くのホームセンター等になかったので、購入しました。
とても良かったので、再度購入します。

対象商品:
52959375
2023-01-18
用途:
マンションの隔壁に使用
株式会社ミズホ創建 様 (建設業・工事業)

簡単に貼れて、作業性がいいので施工しやすかったと思う。

対象商品:
52959375
2021-02-24
用途:
隔て板の交換工事の際に使用します。
建設業・工事業

ステッカーの接着面シートに切れ目が入っていると施工しやすいです。

対象商品:
52959375
2019-09-12
用途:
アパート管理時

アパートのベランダ隔ての張っているのが劣化したため、張り替えました。
裏にシールを剥がすと粘着テープのようにつくので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
52959375
2018-11-27
用途:
マンション ベランダの間仕切りボードに(両面/2枚)貼付けました。
不動産業

離形紙が2枚に分かれおり非常に貼りやすいのですが、湿布薬のように
更に3分割で有ればセンターも決めやすくもっと貼りやすいように思います。  現物(ステッカー)は大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする