画像準備中

マリン F

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し着日指定 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 52959743 品番 10W-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

熱および酸化に対し優れた安定性を有し、また優れた清浄分散性によりエンジンのトラブルを防止し、エンジンの寿命を延ばします。
湿式クラッチを装備したエンジンには、クラッチオイルとしても充分な性能を有しています。
APIサービス分類CF級相当の品質を有しています。

適合範囲エンジン 引火点(℃)230 外観褐色液体 流動点(℃)-37.5 動粘度(mm2/s)73.8(40℃)、11.2(100℃) 粘度指数143 SAE10W-30 密度(g/cm3 at15℃)0.882 酸価(mgKOH/g)1.9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49445856
2021-04-28
用途:
空冷大排気量エンジンの湿式クラッチ及び駆動チェーン室の潤滑
トンボ理容所 様 (サービス業)

同時にクラッチの引きシロも調整したので滑りやすいオイルであれば4・5・6速で滑っていたと思われる。クラッチ滑る事なく潤滑している模様。冷間時は固いと思われるかもしれないが
、むしろ安心感がある。初めて使ったがリピートすると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする