作業アシストサポーター(ヒザ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード52960539 品番ASSP20-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屈伸運動の際に膝にかかる負担を軽減することで中腰からの立ち上がりの動きが劇的に改善!
膝にバネが入っている状態になるので、軽やかに前に進むことが可能。
歩行時のつま先が上がりやすくつまづきが解消され、転倒事故の防止へ!
膝関節に沿うような形状で関節の上下を固定することで、関節のブレによる運動効率の軽減を最小限に!

性別男女兼用 サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 適合部位ヒザ 左右区別左右2個入り アズワン品番64-8838-75
注意
※この商品は単体ではご使用になれません。別売の「作業アシストスーツ」と合わせてお使いください。
※使用中に痛みやかゆみ等を感じた場合はすぐに使用をやめ、医師に相談してください。
※医療目的での使用はしないでください。
※小児、ペットの手の届かないところで保管してください。

商品説明動画

「作業アシストスーツ」紹介動画
「作業アシストスーツ」着用方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする