キングジム
キングジムの アシストスーツ
作業アシストベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52960627
品番
ASV10-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
腰部分の背面に4本、側面に2本の薄型強力バネを装着。
強力メッシュ生地をテーピングしてさらにサポート力をアップ!
ジッパーとホックのダブル仕様で、簡単に・確実にサポート力を向上させることが可能!
サイズ
3L
色
黒
混率(%)
ナイロン80/ポリウレタン20
適応腹囲(cm)
男性:90〜95、女性:88〜94
アズワン品番
64-8838-76
性別
男女兼用
骨盤範囲(cm)
94〜105
注意
※使用中に痛みやかゆみ等を感じた場合はすぐに使用をやめ、医師に相談してください。
※医療目的での使用はしないでください。
※小児、ペットの手の届かないところで保管してください。
※ホックは下から順に装着してください。
※皮膚をはさむ事がないように、必ずホックを留めた後にファスナーを上げてください。
※就寝時には着用しないでください。
商品説明動画
「作業アシストスーツ」紹介動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
「作業アシストスーツ」着用方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった