9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785

 

9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785
9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785
9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785
9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785
9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785
9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785
9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785
9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785
9854TES-L102 テフレーヌスタイル キングジム 52960785

テフレーヌスタイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード52960785品番9854TES-L102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520

独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。
リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。
リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。
市販のルーズリーフが使用できます。
スペースを取らず、コンパクト。
デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。

サイズA5色(柄)キカガク寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×159×14付属品ルーズリーフ15枚材質透明/不透明PPタイプタテ穴数8アズワン品番64-8837-66収納枚数(枚)(最大)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52960776
2023-03-08
用途: 学習者に必要プリントを入れて配布
医療・福祉・介護関連業

手が触れず記入が便利。23年版にはA4も保存可能なファイル付きでより便利になった。リングが破損しやすく改善が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする