テフレーヌスタイル

テフレーヌスタイル キングジム テフレーヌスタイル キングジム テフレーヌスタイル キングジム テフレーヌスタイル キングジム テフレーヌスタイル キングジム テフレーヌスタイル キングジム テフレーヌスタイル キングジム テフレーヌスタイル キングジム
(1件のレビュー)

独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。
リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。
リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。
市販のルーズリーフが使用できます。
スペースを取らず、コンパクト。
デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。

付属品ルーズリーフ15枚 材質透明/不透明PP タイプタテ 穴数8 収納枚数(枚)(最大)30 内容量1冊
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52960873 9855TES-L106 B5 ストライプ 264×193×14
540
429
472 (税込)
3日以内出荷
52960767 9854TES-L101 A5 オーロラ 217×159×14
520
 
 
取扱い終了
52960776 9855TES-L101 B5 オーロラ 264×193×14
540
 
 
取扱い終了
52960785 9854TES-L102 A5 キカガク 217×159×14
520
 
 
取扱い終了
52960794 9855TES-L102 B5 キカガク 264×193×14
540
 
 
取扱い終了
52960803 9854TES-L103 A5 パレット 217×159×14
520
 
 
取扱い終了
52960819 9855TES-L103 B5 パレット 264×193×14
540
 
 
取扱い終了
52960828 9854TES-L104 A5 ライン 217×159×14
520
 
 
取扱い終了
52960837 9855TES-L104 B5 ライン 264×193×14
540
 
 
取扱い終了
52960846 9854TES-L105 A5 カケラ 217×159×14
520
 
 
取扱い終了
52960855 9855TES-L105 B5 カケラ 264×193×14
540
 
 
取扱い終了
52960864 9854TES-L106 A5 ストライプ 217×159×14
520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52960776
2023-03-08
用途:
学習者に必要プリントを入れて配布
医療・福祉・介護関連業

手が触れず記入が便利。23年版にはA4も保存可能なファイル付きでより便利になった。リングが破損しやすく改善が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする