ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
背樹脂高作業用チェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
52961738
品番
CAL-205-Z
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
520〜680
座面径(Φmm)
375
トラスコ品番
195-4313
質量(kg)
7.6
キャスター
なし
背もたれ
あり
座高(mm)
520〜680
素材
レザー
注意
※個人宅配送不可※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません