ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの オフィス用チェア(OAチェア)
ノーリツイスの レザーチェア
製図用チェア ビニールレザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
52961783
品番
TL-17L-Z
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプの製図用チェアです。
色(張地)
ブラック
全高(mm)
845〜1025
座面高さ(mm)
510〜690
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×380
本体質量(kg)
8.8
トラスコ品番
195-4350
質量(kg)
8.8
色
ブラック
キャスター
あり
張地
ビニールレザー張り
肘掛
なし
機能
座上下昇降(ガス調節式)
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
400
座高(mm)
510〜690
座奥行(mm)
380
アズワン品番
64-4652-04
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし
注意
※個人宅配送不可になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません