※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじなしノーマルベンドA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52961922 品番 DSSJ0431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

配管を直角に曲げるところに使用します。

材質SUS304および相当品 質量(kg)0.33 寸法L(mm)210 呼びE31 寸法D(Φmm)31.8 寸法R(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする