※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンドA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52961947
品番
DSSJ0451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質
SUS304および相当品
質量(kg)
0.83
寸法L(mm)
330
呼び
E51
寸法D(Φmm)
50.8
寸法R(mm)
230