VM10ALA アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器 アライト(ALight) モリタユージー 52962148

アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器 アライト(ALight)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52962148 品番VM10ALA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

底部腐食が原因になる、破裂事故を未然に防ぐ、高耐食性技術を採用しています。
転倒時の衝撃にも強く、突起が無いスマートなやさしい外観です。
アルミ製容器のため軽量で、扱いと移動の負担軽減になります。

仕様
消火能力単位:A-3/B-7/C
消火薬剤:粉末(ABC)
薬剤量(kg)3 放射時間約14秒(20℃) 放射距離4〜6m(20℃) 10型 質量(kg)3.9 種別蓄圧式 幅(mm)200 高さ(mm)440 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30〜40 奥行(mm)132 エコマーク認定認定 型式承認番号消第25〜10号 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 002
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52962148 VM10ALA 63153345 MEA10Z アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモU モリタ宮田 アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモU モリタ宮田 1台 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52962132
2022-08-04
用途:
自動車積載

旧車のため、車載消火器用に購入。サイズが少し大きいですが非常時には安心して使用できるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
52962132
2022-05-09
用途:
アーク溶接と鉄の切断、その他
株式会社吉田重機 様 (建設業・工事業)

軽くて持ち運びが楽です。
発注が3月中ごろでしたが、時節柄 納入が6月になると連絡があったが、
5月はじめに無事 届きました。

MonotaROからの回答

お時間頂戴し申し訳ございません。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品:
52962123
2021-02-11
用途:
キッチン
製造業

今まで準備していた物の有効期限切れになったので更新。総重量が軽いことと下のカバーがあり置く場所がどこでも腐食の心配がないのが良かった

対象商品:
52962123
2020-10-26
用途:
通常の火災消化に備えて
医療・福祉・介護関連業

幸いに、未だ使用経験はございませんが、軽量で丁度良い大きさなので、
設置保管場所に最適な大きさです。

対象商品:
52962123
2019-12-10
用途:
火災対策
金融・保険業

幸い火事に見舞われたことなく、いくども廃棄してますが、念のための常備用として。それほど大きくも重くもなく具合良いです。

対象商品:
52962123
2019-12-21
用途:
防災用
エトウセイダイ 様 (不動産業)

防災用として購入しました。下の部分にカバーがあり、本体にも外部からの衝撃に耐える加工が施してあるところが長期の保有に適しています。ただ、思っていたよりも小さいので、噴射量が充分にあるかどうかわかりませんが。

対象商品:
52962132
2019-11-20
用途:
配管工事
株式会春建 様 (建設業・工事業)

コンパクトで 場所も取らず 軽量で良かったです。追加購入検討中。

対象商品:
52962123
2019-08-09
用途:
店舗に装備
雑賀整骨院 様

スチール製に比べて軽くて見た目もきれいで良い出来だと思います。
また底部が樹脂で覆われているので床を傷つけにくく、万一錆が出ても(アルミだから鉄に比べてさびにくいと思いますが)床を汚しにくい作りになっていて良いですね。
難点は、実店舗だと古い消火器の無料引き取りがありますが、通販だと自己処分しなければならないので・・・・
モノタロウさんでも無料引き取り(せめて送料負担くらいで)してもらえれば絶対リピートなんですけどね(笑)

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする