セイフティシューズ 軽量

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52963314 品番 -
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズです。
アッパー部にニット調素材を使用し通気性を良くしております。
先芯は樹脂製でアッパー部はニット調素材を使用して非常に軽量な仕上がりになっております。
JIS規格L種相当の商品で軽作業用です。
穴あき構造のインソールで表面メッシュ素材を使用しており、ムレ対策も万全です。また厚みもありクッション性も抜群です。
踵テープ部に反射材を付けており夜間の作業にも最適です。
足幅3E相当の靴ひも仕様で調整可能です。
爪先部に合成皮革を使用し爪先をしっかり保護します。
作業服はもちろんのこと普段着にも合うデザインです。

サイズ(cm)26 足幅3E相当 ブラック 用途軽作業用 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)EVA・合成ゴム 標準質量(g/片足)約290(26.0の場合) 機能軽量 材質(先芯)樹脂
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化するおそれがあります。
※地面の状況により滑るおそれがありますので注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52963305
2026-03-11
用途:
仕事作業時
ヘラクレスサービス 様 (サービス業)

軽くて通気性がよく作りもしっかりしていました。
次回もリピートしようと思います。

対象商品:
52963305
2026-01-06
用途:
荷役作業
運輸・通信業

見た目は値段相応ですが、履き心地等概ね満足しています。後は耐久性がどうかですね

2025-06-16
用途:
車両修理・塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

色々セイフティシューズを履いてみましたが、手ごろな価格で軽くて履き心地良いと思います。今回3回目の注文になりました。

2人が参考にしています
2024-12-06
用途:
工事作業に
株式会社セキネ電機商会 様 (建設業・工事業)

靴ひもを締めるのが面倒くさいといって、紐の無いベリッの安全靴を履いていたのですが、靴底がすぐにすり減るのでこちらにしました。靴底のすれは減ったのですが、足の蒸れはすごく、履いている2名とも毎日消臭剤をかかせません。

2人が参考にしています
2024-11-08
用途:
倉庫作業
その他業種

3名分購入しました。
とても軽く仕事やりやすいです、
1名女性24.5を購入しましたが、思ってたより
余裕がありました。

1人が参考にしています
2024-09-26
用途:
作業靴。

工場で働いています。とても軽くて履きやすいです。お値段も手ごろ価格なこと、サイズも0.5刻みなので助かります。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
52963314
2024-06-14
用途:
バイク整備など作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランド、他社も含めて色々購入してきましたが、価格、耐久性、通気性など今までで一番トータルバランスが良いです。ソールが剥げたりもしません。使用場所などにもよると思いますのであくまでも個人的な感想です。

2人が参考にしています
対象商品:
52963314
2024-06-08
用途:
倉庫内作業
電気・ガス・熱供給・水道業

仕事で毎日履いていますが、軽くてクッション性もあり、快適です。またソールの耐久性も良く、とても気に入ったのでリピート買いしました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする