VRXF-35B-K-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963907

VRXF-35B-K-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963907
VRXF-35B-K-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963907

エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台減速比35枠番B適合モータ容量(W)50注文コード52963907品番VRXF-35B-K-50-T3
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
適合モータ容量(W)50減速比35枠番B質量(kg)0.7タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)4.99フランジタイプT3出力方式出力軸キー付き最大許容トルク(N・m)13.4慣性モーメント(kg・cm2)0.0512許容スラスト荷重(N)441許容ラジアル荷重(N)882バックラッシ(°)0.25出力軸回転速度(r.p.m)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする