※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コットンメカニックスーツ OM-711

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52963978 品番 90792-M012M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

高温に触れる作業に最適な綿100%素材のベーシックデザイン
左右の胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません
左肩にペン刺し装備
腕を上げても突っ張らないアームフリー機能
腰を曲げても突っ張らない腰伸びシャーリング機能
地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています
レッグフリー機能

ダークグレ- サイズM 混率(%)綿100 股下(cm)74 ウエスト(cm)82〜102 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)49 バスト(cm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする