※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールメッシュスーツ OM-713

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ブルー 注文コード52964154 品番90792-M015X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

風通しの良いメッシュ素材を脇下に使用したサマーモデル
左肩にペン刺し装備
左右の胸ポケットはフラップ式で屈んでも物が落ちません
脇には風通しの良いメッシュを採用
腕を上げても突っ張らないアームフリー機構
腰を曲げても突っ張らない腰伸びプリーツ機構
地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています

ブルー サイズLL 混率(%)(TCツイル)ポリエステル65、綿35、(メッシュ)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)90〜110 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)53 バスト(cm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする