※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールメッシュスーツ OM-713

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52964163 品番 90792-M0163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

風通しの良いメッシュ素材を脇下に使用したサマーモデル
左肩にペン刺し装備
左右の胸ポケットはフラップ式で屈んでも物が落ちません
脇には風通しの良いメッシュを採用
腕を上げても突っ張らないアームフリー機構
腰を曲げても突っ張らない腰伸びプリーツ機構
地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています

ライトグレー サイズ3L 混率(%)(TCツイル)ポリエステル65、綿35、(メッシュ)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)94〜114 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)57 バスト(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする