メカニックスーツショートスリーブ OM-714

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ブルー 注文コード52964319 品番90792-M018W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさとクールな通気性。夏の快適アクティブギア。
清涼感たっぷりのT/Cバーバリー素材
股下部に爽快エアベンチレーション機能
腕・腰・脚にバツグンの動きやすさ
アームフリー機能
腰伸び・シャーリング機能
レッグフリー機能
背中アクションプリーツ機能
エアベンチレーション機能(内股)

ブルー サイズS 混率(%)(バーバリー)ポリエステル65、綿35、(メッシュ部分)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)78〜94 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 着丈(cm)46 バスト(cm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする